Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia EXCERIA PLUS G2 M.2 1000 GB PCI Express 3.1a BiCS FLASH TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia EXCERIA PLUS G2 M.2 1000 GB PCI Express 3.1a BiCS FLASH TLC NVMe
Kioxia EXCERIA PLUS G2 M.2 1000 GB PCI Express 3.1a BiCS FLASH TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91959424
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     LRD20Z001TG8
EAN/GTIN:
     4582563852426
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Vibration Widerstand
20 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (lesen)
6.7 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1a
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Notebook
NVMe Version
1.3c
Lesegeschwindigkeit
3400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3200 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
680000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
620000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
TBW-Bewertung
400
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.15 mm
Höhe
3.73 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.