Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LED HC260 11W 4000K Apollo B Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LED HC260 11W 4000K Apollo B Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F
OPPLE Lighting LED HC260 11W 4000K Apollo B Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91929817
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     520028005700
EAN/GTIN:
     6941497707871
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
LED HC260 11W 4000K Apollo B
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Versenkt/auf der Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
11 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1050 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,5
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
620 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
268 g
Länge (mm)
250 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
4 A
Einschaltzeit
100 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.