Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HP002GZ Bohrhammer 2200 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HP002GZ Bohrhammer 2200 RPM
Makita HP002GZ Bohrhammer 2200 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91804352
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HP002GZ
EAN/GTIN:
     0088381735667
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Nenngeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Nenndrehzahl (max.)
2200 RPM
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Spannbereich (max.)
13 mm
Drehmoment (max.)
64 Nm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
38 mm
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Breite
86 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
265 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.