Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Ultimate G2680472 Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Ultimate G2680472 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal Ultimate G2680472 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal Ultimate G2680472 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal Ultimate G2680472 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal Ultimate G2680472 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal Ultimate G2680472 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91430265
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G2680472
EAN/GTIN:
     3168430310193
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Temperatur (max)
175 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.