Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUDORA 300V Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HUDORA 300V Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
HUDORA 300V Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
HUDORA 300V Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91394875
Hersteller:
     Hudora
Herst.-Nr.:
     64431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin hudora
gartentrampolin
Hoch hinaus: Trampolin mit Sicherheitsnetz, 300 mm Durchmesser Ready, set, go! Das Trampolin First 300 ist die richtige Wahl für sicheres Hüpfvergnügen. Das innenliegende Fangnetz lässt sich ganz einfach oben am Stahlring straff befestigen. So können selbst die wildesten Akrobaten unfallfrei hüpfen, toben und Saltos schlagen. Die extrem standsichere 9 Bein-Konstruktion und der breite Schutzrand, der die Federn komplett abdeckt, gehören zu den hochwertigen Details. Genauso die 54 Federn selbst, die für Mega-Sprungkraft sorgen. Mächtig Stabilität erhält dieses Modell durch den feuerverzinkten Metallrahmen, inklusive der sechs gepolsterten Hauptstangen. Und das Beste: Das Trampolin First 300 gibt nicht nur Kids das herrliche Gefühl, für einen kurzen Moment federleicht zu sein. Auch Erwachsene können bei einem Benutzergewicht bis 120 kg locker ein paar Hüpfer wagen. Kein Wunder, dass ein Trampolin bei Vielen ganz oben auf der Liste steht. Denn darauf lässt es sich nicht nur prima sporteln, sondern genauso gut chillen und entspannt in die Sonne blinzeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Form
Rund
Bauart
Schraubenfeder
Produkttyp
Trampolin über der Erde
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rahmenmaterial
Stahl
Sicherheitsnetz
Ja
gepolsterte Sicherheitsabdeckung
Ja
Anzahl der Federn
54
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Rahmenbeschichtung
Galvanisierte Pulverbeschichtung
Rahmenfarbe
Schwarz
Verschlussart
Reißverschluss
Montage erforderlich
Ja
Anzahl der Beine
9 Bein(e)
Farbe der Füllfliesen
Schwarz
Farbe der Sprungmatte
Schwarz
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Tiefe
3000 mm
Höhe
2500 mm
Durchmesser
3000 mm
Gestellhöhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.