Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DVC750LZX3 Staubsauger 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DVC750LZX3 Staubsauger 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass Beutellos
Makita DVC750LZX3 Staubsauger 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass Beutellos
Makita DVC750LZX3 Staubsauger 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass Beutellos
Makita DVC750LZX3 Staubsauger 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass Beutellos
Makita DVC750LZX3 Staubsauger 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass Beutellos
Makita DVC750LZX3 Staubsauger 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass Beutellos
Makita DVC750LZX3 Staubsauger 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass Beutellos
Makita DVC750LZX3 Staubsauger 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass Beutellos
Makita DVC750LZX3 Staubsauger 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass Beutellos
Makita DVC750LZX3 Staubsauger 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass Beutellos
Makita DVC750LZX3 Staubsauger 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91394741
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DVC750LZX3
EAN/GTIN:
     0088381729987
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Staubsauger DVC750 Der Akku-Staubsauger DVC750 läuft kraftvoll mit nur einem 18 V Akku und ist für den Trockenbetrieb, sowie in der Version DVC750LZX3 für den Nassbetrieb, geeignet. Mit einem HEPA-Filter und bürstenlosem Motor ist er für eine kleine Arbeitsstättenreinigung oder als Gebläse einsetzbar. Vielseitiger Akku-Sauger Der bürstenlose Motor ist sofort einsatzbereit, arbeitet abgasfrei, sehr geräuscharm und ist nahezu wartungsfrei. Der DVC750 erreicht ein Luftvolumen von bis zu 1,6m3/min auf der zweiten Saugstufe. Die Xtreme Protection Technology (XPT) bildet einen Schutz gegen Staub und Spritzwasser und ermöglicht den Betrieb selbst unter rauen Bedingungen. Der hocheffektive HEPA-Filter und das Staubbehältervolumen von max. 7,5 l machen den Akku-Staubsauger DVC750 zu einem effektiven Helfer. Der kompakte Handstaubsauger ist durch den mitgelieferten Schultergurt leicht zu transportieren und zu bedienen. Der Akku-Staubsauger kann in zwei verschiedenen Saugstufen genutzt werden. Durch den Nassfilter im Lieferumfang des DVC750LZX3 eignet sich dieser neben dem Trockenbetrieb auch als Nasssauger. Mit dem flexiblen Schlauch, welcher auf eine Länge von bis zu 2,5 m ausziehbar ist, erreicht man mit dem DVC750 somit jede Ecke. Für die Werkstatt- oder Autoreinigung besonders praktisch: Die Gebläse-Funktion. Passende Düsen befinden sich ebenfalls direkt im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
7.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Kapazität Flüssigkeitstank
4.5 l
Schlauchlänge
2 m
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Haus, Professionell
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
76 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
418 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
4600 g
Gewicht (ohne Zubehör)
4300 g
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Makita Ersatzteile, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, makita akku handsauger, akku handsauger, makita akku-handsauger
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.