Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Green SN350 M.2 240 GB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Green SN350 M.2 240 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital Green SN350 M.2 240 GB PCI Express 3.0 NVMe
Western Digital Green SN350 M.2 240 GB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91360605
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS240G2G0C
EAN/GTIN:
     718037882383
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (max.)
3.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.5 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
2400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
900 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
160 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
150 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
TBW-Bewertung
60
Zertifizierung
BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
7.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.