Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-110P-WTR Server Rack (1U) Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren DDR4-SDRAM 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-110P-WTR Server Rack (1U) Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren DDR4-SDRAM 750 W
Supermicro SYS-110P-WTR Server Rack (1U) Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren DDR4-SDRAM 750 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91270673
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-110P-WTR
EAN/GTIN:
     672042424030
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren
Prozessorhersteller
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
3000 GB
Speicherkartensteckplätze
8
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
3
Zertifikate
Zertifizierung
80 PLUS Platinum Level
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
750 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
597 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
7030 g
Verpackungsbreite
609.6 mm
Verpackungstiefe
812.8 mm
Verpackungshöhe
203.2 mm
Paketgewicht
12250 g
Netzwerk
LAN-Controller
Intel® X550
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA III
HDD Größe
2.5 Zoll
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
10
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
RAID Level
0, 1, 5, 10
Hot-Swap
Ja
Leistungen
BIOS-Typ
EEPROM
Warentarifnummer (HS)
84714100
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.505,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,53*
€ 1.955,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,07*
€ 1.949,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.587,11*
€ 1.888,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.549,46*
€ 1.843,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.505,31*
€ 1.791,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.