Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-MICXBOXCGR Herst.-Nr.: QAU-00022 EAN/GTIN: 889842716528 |
| |
|
| | |
| Perfektioniere dein Spiel Erlebe das modernisierte Design des Xbox Wireless Controllers, der mit seinen geformten Oberflächen und der verfeinerten Geometrie für mehr Komfort beim Spielen sorgt. Bleibe dank der strukturierten Grifffläche und dem hybriden D-Pad auf Zielkurs. Erfasse und teile Inhalte nahtlos mit der dafür vorgesehenen Share-Taste. Schnelles Koppeln, Spielen und Wechseln zwischen Geräten, darunter Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10-PC, Android und iOS
Vorgesehene Share-Taste Dank des neuen Share Buttons kannst du Inhalte wie Screenshots während des Spiels mühelos aufnehmen und teilen.
Behalte auch in stressigen Situationen alles unter Kontrolle Bleibe dank der strukturierten Grifffläche und dem hybriden D-Pad auf Zielkurs.
Zwischen Geräten wechseln Einfaches Koppeln und Wechseln zwischen Geräten, darunter Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10-PC, Android und iOS.
Kompatibilität Enthält Xbox Wireless- und Bluetooth®-Technologie für kabelloses Spielen auf Konsolen, PCs, Mobiltelefonen und Tablets. An die 3,5-mm-Stereo-Headsetbuchse kannst du alle kompatiblen Headsets anschließen. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Geräteschnittstelle | Bluetooth | | USB-Stecker | USB Typ-C | | Kopfhörerausgang | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 178 mm | | Verpackungstiefe | 177 mm | | Verpackungshöhe | 73 mm | | Paketgewicht | 480 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 95049080 | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 40 h | Ergonomie | Produktfarbe | Grün, Mintfarbe | | Ergonomischer Griff | Ja | | Ergonomische Auslöser | Ja | | Plug | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 152.4 mm | | Tiefe | 50.8 mm | | Höhe | 177.8 mm | | Gewicht | 453 g | Eingabegerät | Gerätetyp | Joystick | | Gamingplattformen unterstützt | Xbox, Xbox One, Xbox Series S | | Gaming-Control Funktionsknöpfe | D-Pad, Home button, Menü-Taste, Schaltfläche Teilen | | Gaming-Control Technologie | Analog / Digital | | Analoge Daumensticks | Ja | | Schulterknöpfe | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 40,38* | € 53,15* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 45,30* | € 59,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 45,12* | € 59,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 47,14* | € 61,88* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 50,66* | € 66,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|