Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K55 RGB PRO Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91027351
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9226765-DE
EAN/GTIN:
     840006631729
Suchbegriffe:
Corsair Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tastaturgewicht
810 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
111
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
6
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.