Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORX WR147E.1 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WORX WR147E.1 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
WORX WR147E.1 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
WORX WR147E.1 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
WORX WR147E.1 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
WORX WR147E.1 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
WORX WR147E.1 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90109431
Hersteller:
     WORX
Herst.-Nr.:
     WR147E.1
EAN/GTIN:
     6943475869854
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
428 mm
Tiefe
628 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
12000 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
1000 m²
Schneideweite
20 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Kantenschneidefunktion
Ja
Smart-Mähfunktion
Ja
Regensensor
Ja
Anzahl der Klingen
3
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Geräuschpegel
67 dB
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Antidiebstahlvorrichtung
Ja
Kindersicherung
Ja
Multi-Zone Fähigkeit
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
20 V
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Austauschbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 835,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,83*
€ 994,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,53*
€ 988,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,30*
€ 948,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,10*
€ 911,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,67*
€ 843,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.