Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12009 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12009 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
DeLOCK 12009 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
DeLOCK 12009 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
DeLOCK 12009 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89967137
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12009
EAN/GTIN:
     4043619120093
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Diese Tastatur von Delock kann per Bluetooth kabellos mit einem Windows, Android oder iOS System verbunden werden. Besonders geeignet ist die Tastatur z. B. für Tablets, Smartphones, aber auch kleine Arbeitsplätze, die nur wenig Raum für große Tastaturen bieten.

Handlich und klein
Optisch überzeugt die Tastatur durch ihr flaches und kompaktes Design, wodurch sie flexibel einsetzbar ist. Ein mobiler Arbeitsplatz ist somit schnell aufgebaut.

Wiederaufladbar
An der Seite der Tastatur befindet sich eine Micro USB Buchse, die mit Hilfe des beiliegenden USB Kabels zum Aufladen der Tastatur dient.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
282 x 134 x 13 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Micro-USB B
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Multimedia-Tasten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.