Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inca IMG-346 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 6400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INCA Gaming Maus IMG-346 6400 DPI, RGB, 6 Tasten, USB, SW retail
INCA Gaming Maus IMG-346 6400 DPI, RGB, 6 Tasten, USB, SW retail
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89943142
Hersteller:
     Inca
Herst.-Nr.:
     IMG-346
EAN/GTIN:
     8681949011849
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Inca Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
121 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
6400 DPI
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.