Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Aura N2 M.2 240 GB PCI Express 3.1 QLC 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Aura N2 M.2 240 GB PCI Express 3.1 QLC 3D NAND NVMe
OWC Aura N2 M.2 240 GB PCI Express 3.1 QLC 3D NAND NVMe
OWC Aura N2 M.2 240 GB PCI Express 3.1 QLC 3D NAND NVMe
OWC Aura N2 M.2 240 GB PCI Express 3.1 QLC 3D NAND NVMe
OWC Aura N2 M.2 240 GB PCI Express 3.1 QLC 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89889392
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCS4DAB4MB02
EAN/GTIN:
     810586036924
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Maximum nicht-arbeitende Höhe
12.192 m
Maximum Operationshöhe
3.048 m
Energie
Energieverbrauch (lesen)
1.39 W
Energieverbrauch (schreiben)
1.6 W
Energieverbrauch (idle)
0.09 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
Speichertyp
QLC 3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
1583 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1007 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
TBW-Bewertung
227
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.