Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson Piccolino Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomson Piccolino Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Thomson Piccolino Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Thomson Piccolino Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Thomson Piccolino Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Thomson Piccolino Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Thomson Piccolino Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Thomson Piccolino Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89811669
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Piccolino - extra kleine Fit-In-Ohrhörer aus Silikon passen sich optimal jedem Gehörgang an, so garantieren die Unisize-Ohrpolster im Mini-Format angenehmen Tragekomfort und festen Halt - extra leichte Kopfhörer, die beim Tragen kaum spürbar sind - flexibles Kopfhörer-Silikon-Gehäuse für sehr bequemen Tragekomfort, drückt z.B. beim Liegen nicht auf das Ohr - kratzfestes, belastbares Silikon-Gehäuse (Ohrhörer und Stecker) - leichte Reinigung - perfekt für unterwegs dank Headset-Funktion - integrierte Telefonfunktion mit Rufannahme und Mikrofon für Smartphones - Remotefunktion zum Steuern der Musik (Pause/Play/vorwärts/rückwärts), wenn vom Telefon unterstützt - passive Geräuschunterdrückung schirmt Geräusche von außen ab - vergoldeter Stecker
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Material
Silikon
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Abspielen/Pause, Track <, Ortung >
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.