Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LED-E-ST64-FILA-E27-7W-DIM-2200K-CL LED-Lampe Gelb F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LED-E-ST64-FILA-E27-7W-DIM-2200K-CL LED-Lampe Gelb F
OPPLE Lighting LED-E-ST64-FILA-E27-7W-DIM-2200K-CL LED-Lampe Gelb F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89801521
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     500012000400
EAN/GTIN:
     6945730433213
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-E-ST64-FILA-E27-7W-DIM-2200K-CL
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Länge (mm)
145 mm
Gewicht
47 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Lichtleistung
700 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Gelb
Farbtemperatur
2200 K
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
3100 g
Technische Details
Glasfarbe
Transparent
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09334*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,54334*
€ 8,97657
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,39334*
€ 8,79807
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,88334*
€ 8,19117
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,77334*
€ 8,06027
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,09334*
€ 7,25107
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
821017003600
ab € 60,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.