Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-740GP-TNRT Server Turm (4U) Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren DDR4-SDRAM 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-740GP-TNRT Server Turm (4U) Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren DDR4-SDRAM 2200 W
Supermicro SYS-740GP-TNRT Server Turm (4U) Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren DDR4-SDRAM 2200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89795505
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-740GP-TNRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
Tower Server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® 3000er-Prozessoren
Prozessorhersteller
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Turm (4U)
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
6000 GB
Speicherkartensteckplätze
16
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
6
Zertifikate
Zertifizierung
80 PLUS Titanium Level
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
2200 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
673 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
24000 g
Verpackungsbreite
685 mm
Verpackungstiefe
952 mm
Verpackungshöhe
322 mm
Paketgewicht
25850 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
SSD Schnittstelle
NVMe, SATA III
NVMe
Ja
SSD-Größe
3.5"
Unterstützte SSD-Größen
3.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
RAID Level
0, 1, 5, 10
Hot-Swap
Ja
Leistungen
BIOS-Typ
EEPROM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.149,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.334,82*
€ 3.968,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.306,37*
€ 3.934,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.213,09*
€ 3.823,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.161,40*
€ 3.762,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.149,80*
€ 3.748,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.