Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CA08226-E088 Interne Festplatte 3.5" 12 TB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA08226-E088 Interne Festplatte 3.5" 12 TB NL-SAS
Fujitsu FUJ:CA08226-E088 Interne Festplatte 3.5" 12 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89741976
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA08226-E088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Kompatible Produkte
Fujitsu ETERNUS DX S3/S4
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,07*
€ 704,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,33*
€ 696,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,06*
€ 681,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,19*
€ 664,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,94*
€ 625,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.