Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CA08226-E015 Interne Festplatte 3.5" 1,2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA08226-E015 Interne Festplatte 3.5" 1,2 TB SAS
Fujitsu FUJ:CA08226-E015 Interne Festplatte 3.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89712231
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA08226-E015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Kompatible Produkte
Fujitsu ETERNUS DX60 S4
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,76*
€ 436,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,75*
€ 435,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,68*
€ 424,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,60*
€ 414,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,09*
€ 382,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.