Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PatchSee IDS-MY-BOX-2.0 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PatchSee IDS-MY-BOX-2.0 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid Gelb
PatchSee IDS-MY-BOX-2.0 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89653061
Hersteller:
     PatchSee
Herst.-Nr.:
     IDS-MY-BOX-2.0
EAN/GTIN:
     3700820000972
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
20 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Polyamid
Produktfarbe
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.