Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Universal USB Hebräisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Universal USB Hebräisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Universal USB Hebräisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Universal USB Hebräisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Universal USB Hebräisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur Universal USB Hebräisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89631487
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008899
EAN/GTIN:
     5099206079694
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech tastaturen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
450 x 155 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
Hebräisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 92,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.