Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Dew Drop Leichte Dekorationskette 12 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Dew Drop Leichte Dekorationskette 12 Glühbirne(n) LED
Star Trading Dew Drop Leichte Dekorationskette 12 Glühbirne(n) LED
Star Trading Dew Drop Leichte Dekorationskette 12 Glühbirne(n) LED
Star Trading Dew Drop Leichte Dekorationskette 12 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89584846
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.729-39
EAN/GTIN:
     7391482051196
Suchbegriffe:
LED Tropfen
LED Tropfenform
LED Tropfenlampe
LED Ketten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Silber, Transparent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
12 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Tiefe
5 mm
Länge (mm)
1100 mm
Kabellänge
0.3 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
6 V
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batteriereichweite
48 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.