Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa Pascal PX Ultra Small Form Factor (USFF) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa Pascal PX Ultra Small Form Factor (USFF) Schwarz
Akasa Pascal PX Ultra Small Form Factor (USFF) Schwarz
Akasa Pascal PX Ultra Small Form Factor (USFF) Schwarz
Akasa Pascal PX Ultra Small Form Factor (USFF) Schwarz
Akasa Pascal PX Ultra Small Form Factor (USFF) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89583401
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-NUC56-M1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
HDMI,USB
Design
Formfaktor
Ultra Small Form Factor (USFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Gewicht und Abmessungen
Breite
195.6 mm
Tiefe
214.7 mm
Höhe
64.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, Ultra Small Form Factor, ultra small form factor, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 532,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,65*
€ 633,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,94*
€ 631,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,09*
€ 620,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,67*
€ 611,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,37*
€ 565,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.