Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics OSP-SM10S Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10200 Mbit/s SFP+ 1330 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics OSP-SM10S Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10200 Mbit/s SFP+ 1330 nm
Kramer Electronics OSP-SM10S Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10200 Mbit/s SFP+ 1330 nm
Kramer Electronics OSP-SM10S Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10200 Mbit/s SFP+ 1330 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89580081
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     50-000299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Logistikdaten
Versandkartonslänge
84 mm
Versandkartonsbreite
126 mm
Versandkartonshöhe
41 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10200 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1330 nm
Link-Budget
9 dB
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,06*
€ 1.043,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,79*
€ 1.043,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,49*
€ 1.001,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,12*
€ 979,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,42*
€ 934,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.