Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 64A/PZ3 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 64A/PZ3 Handschraubendreher
Bahco 64A/PZ3 Handschraubendreher
Bahco 64A/PZ3 Handschraubendreher
Bahco 64A/PZ3 Handschraubendreher
Bahco 64A/PZ3 Handschraubendreher
Bahco 64A/PZ3 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89469894
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     64A/PZ3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
58 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.