Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 64A/PZ2 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 64A/PZ2 Handschraubendreher
Bahco 64A/PZ2 Handschraubendreher
Bahco 64A/PZ2 Handschraubendreher
Bahco 64A/PZ2 Handschraubendreher
Bahco 64A/PZ2 Handschraubendreher
Bahco 64A/PZ2 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89469890
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     64A/PZ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
52 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.