Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 59S/TS-1/4 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 59S/TS-1/4 Handschraubendreher
Bahco 59S/TS-1/4 Handschraubendreher
Bahco 59S/TS-1/4 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89467765
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/TS-1/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
42 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.