Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 59S/H8 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 59S/H8 Handschraubendreher
Bahco 59S/H8 Handschraubendreher
Bahco 59S/H8 Handschraubendreher
Bahco 59S/H8 Handschraubendreher
Bahco 59S/H8 Handschraubendreher
Bahco 59S/H8 Handschraubendreher
Bahco 59S/H8 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89467354
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/H8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
57 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.