Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 59S/H3BALL Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 59S/H3BALL Handschraubendreher
Bahco 59S/H3BALL Handschraubendreher
Bahco 59S/H3BALL Handschraubendreher
Bahco 59S/H3BALL Handschraubendreher
Bahco 59S/H3BALL Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89467315
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/H3BALL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant Kugelkopf
Bit Kugelkopf Innensechskant
Bit mit Kugelkopf (Innensechskant)
Innensechskant-Bit Kugelkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
89 mm
Gewicht
114 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.