Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 59S/70PZ2 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 59S/70PZ2 Handschraubendreher
Bahco 59S/70PZ2 Handschraubendreher
Bahco 59S/70PZ2 Handschraubendreher
Bahco 59S/70PZ2 Handschraubendreher
Bahco 59S/70PZ2 Handschraubendreher
Bahco 59S/70PZ2 Handschraubendreher
Bahco 59S/70PZ2 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89467217
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     59S/70PZ2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
96 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.