Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imou Bullet 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Imou Bullet 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89458354
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-F22FEP-0280B-IMOU
EAN/GTIN:
     6939554943249
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Die Imou Bullet 2 – 2 MP ist eine kompakte Außenkamera mit 4 Nachtsichtmodi, einschließlich Smart Full Color Nachtsicht. Diese Kamera bietet Tag und Nacht optimale Sicherheit. Der Smart Full Color-Modus zeigt Bilder in Graustufen, aber wenn eine Bewegung erkannt wird, leuchten 2 helle LED-Spots auf und erfassen unerwünschte Besucher in Farbe. Der Bullet 2 – 2MP bietet auch eine Zwei-Wege-; Hören und reagieren auf das Wahrgenommene. Diese Außenkamera ist mit einem MicroSD-Steckplatz, WiFi & LAN, einem eingebauten Alarm und einem IP67-Zertifikat (wetter- und windfest) ausgestattet.

Bildqualität
Das 2-Megapixel-Objektiv (Full HD) bietet eine hervorragende Bildqualität, um einen Vorgarten, Hinterhof oder eine Garage im Auge zu behalten. Die angewandte H.265-Bildkomprimierungstechnik sorgt dafür, dass qualitativ hochwertige Aufzeichnungen und Streams relativ wenig Speicherplatz und damit weniger Bandbreite beanspruchen. So können der verfügbare Speicherplatz und die Bandbreite optimal genutzt werden. Die Imou Bullet 2 Überwachungskamera verwendet 2,4 GHz Wi-Fi mit einer Doppelantenne für eine größere Reichweite. Neben einer drahtlosen Verbindung verfügt diese Kamera über einen Ethernet-Anschluss für eine kabelgebundene Verbindung.

KI-Menschenerkennung und Nachtsicht
Die Bullet 2 Außenkamera identifiziert Personen mit der KI-Menschenerkennungsfunktion genau und verhindert so Fehlalarme von beispielsweise Tieren oder herabfallenden Blättern. Erleben Sie eine komfortable Art der Sicherung mit dieser smarten Außenkamera. Diese Kamera bietet dank der 4 Nachtsichtmodi auch nachts gute Sicherheit;
1. Intelligente Nachtsicht: Wenn es dunkel wird, verwendet die Kamera Infrarot, um Bilder in Graustufen anzuzeigen. Sobald die Kamera eine Person erkennt, werden die eingebauten Scheinwerfer aktiviert, um in Farbe aufzunehmen.
2. Nachtsicht in Farbe: Wenn es dunkel wird, aktiviert die Kamera die eingebauten Flutlichter für Farbbilder.
3. Infrarot-Nachtsicht: Wenn es dunkel wird, verwendet die Kamera Infrarot für Graustufenbilder.
4. Nachtsicht aus

Installation
Laden Sie die Imou Life-App (iOS, Android) herunter und erstellen Sie ein Imou-Konto. Wählen Sie nach der Anmeldung das „+“-Zeichen oben rechts in der Imou-App, um eine Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Schritten in der App. Wählen Sie dann das WLAN-Netzwerk (2,4 GHz) aus und achten Sie darauf, dass sich die Kamera während des Installationsvorgangs in der Nähe des Routers befindet. Die Kamera ist im Handumdrehen einsatzbereit! Sie können sich für den Imou Cloud-Dienst zum Aufzeichnen von Bildern entscheiden, aber auch für die lokale Speicherung mit einer MicroSD-Karte oder einem Imou NVR.

Intelligente Funktionen des Bullet 2 - 2MP in der Imou Life-App
- Benachrichtigungszeitplan: Legen Sie fest, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit die Kamera Benachrichtigungen sendet.
- Erkennungsbereich: Wählen Sie, welche Zonen aktiviert werden.
- Alarm bei ungewöhnlichen Geräuschen: Wenn diese Funktion aktiviert ist, meldet die Kamera ungewöhnliche Geräusche
- Zwei-Wege-Sprache: Hören Sie zu und reagieren Sie auf ein Ereignis
- Personenerkennung: Die Kamera wird aktiviert, wenn eine Person erkannt wird.

Was ist in der Box?
- Kamera
- Schrauben- und Dübelsatz
- Montageaufkleber
- Schnellstartanleitung
- DC12-Adapter
- Abdeckung für Verbindungsstellen"
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Wasserdichter Stecker
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ONVIF
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Geräuschpegel der Sirene
110 dB
Video-Bewegungsmelder
Ja
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.32 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
16 x
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
74.2 mm
Tiefe
147.7 mm
Höhe
74.2 mm
Gewicht
357 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
108 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
56 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
128 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet (shape)
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Auto-Suche
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
IPC-F42FEP-0280B-IMOU
€ 58,87*
Zubehör
IMOU
IPC-S22FP-0360B-IMOU
€ 87,63*
Zubehör
IMOU
CUE 2
€ 27,94*
Zubehör
IMOU
IPC-F88FIP-V2-0280B-IMOU
€ 159,26*
Zubehör
IMOU
IPC-T26EP-0280B-IMOU
€ 77,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.