| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-89454366 Herst.-Nr.: 52071 EAN/GTIN: 4006501520715 |
| |
|
| | |
| Saubere Böden im Handumdrehen - mit dem 3er-Ersatzköpfe Set viscose Der Leifheit Wischmopkopf har durch viele Viskosestreifen eine besonders große Oberfläche und ermöglicht somit eine hohe Schmutzaufnahme mit nur einem Wisch. Der Wischmopkopf ist ideal für eine einfache und gründliche Reinigung von Fliesen und Steinböden und kann bei 60°C gewaschen werden! Haare, Krümel, Staub und anderen Schmutz im Handumdrehen entfernen? Der Wischmopkopf Classic Mop viscose von Leifheit macht es möglich. Denn er besteht aus vielen einzelnen Viskosestreifen. Dadurch ergibt sich eine besonders große Oberfläche. Dank dieser nimmt der Mopkopf viel Schmutz vom Boden mit nur einem Wisch auf. Ideal geeignet ist der Leifheit Ersatzkopf für die Reinigung von Fliesen und Steinböden. Diese werden spielend wieder blitzeblank. Im Set enthalten sind drei Ersatzköpfe, die einfach am Stiel von Leifheit befestigt werden – und schon ist der Mop einsatzbereit. Nach dem Wischen darf der Wischmopkopf Classic Mop viscose bei 60 °C in die Waschmaschine. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Wischbezug | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Material | Viskose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop leifheit, feuchtwischmop, wischmopp viskose |
| | |
| |