Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRGS203 Maus rechts USB Typ-A Optisch 5000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRGS203 Maus rechts USB Typ-A Optisch 5000 DPI
MediaRange MRGS203 Maus rechts USB Typ-A Optisch 5000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89448671
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRGS203
EAN/GTIN:
     4260664871231
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
122 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Energieverbrauch
100 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gummigriffe
Ja
Beleuchtung
Ja
Technische Details
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
8
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
5000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
100 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
8
Beschleunigung (Max.)
20 G
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
500,1000 Hz
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.