Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0015103 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 0015103 Signalkabel 600 m Grau
Lapp 0015103 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0128360
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015103/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.7 mm
Kupferindex
21.6 kg/km
Kabelgewicht
76 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
26.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
100.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
600
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,69669*
€ 0,86669*
600
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,69917*
€ 0,86917*
8 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 699,22*
€ 795,00*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Meter
€ 0,86669*
€ 1,03136
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,69669*
€ 0,82906
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Meter
Mindestbestellmenge: 600 Meter ( entspricht € 520,014* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.