|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-89429904 Herst.-Nr.: 3985-975 EAN/GTIN: 7318309859759 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |  | Produktfarbe | Beige |  | Gehäusematerial | Holz |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |  | Dimmbar | Ja | Lampen | Anzahl an Lampen | 7 Glühbirne(n) |  | Leuchtmittel enthalten | Ja |  | Fassungs-/Sockeltyp | E10 |  | Leuchtmitteltyp | Glühend |  | Gesamtleistung | 21 W |  | Lampenleistung | 3 W |  | Lichtfarbe | Warmweiß |  | Lichtleistung | 8 lm | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 265 mm |  | Breite | 405 mm |  | Tiefe | 50 mm | Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt) | A++ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |