Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver TC-29 Tragbares Stereosystem Analog 1 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver TC-29 Tragbares Stereosystem Analog 1 W Schwarz
Denver TC-29 Tragbares Stereosystem Analog 1 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89397447
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     TC-29
EAN/GTIN:
     5706751049774
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
denver digitalradio
radio
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD-R,CD-RW
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
1460 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
220 mm
Radio
Tunertyp
Analog
Unterstützte Bänder
FM
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Lautsprecher
RMS-Leistung
1 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.