Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver TWE-38BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver TWE-38BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-38BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-38BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-38BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89397443
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     TWE-38BLACK
EAN/GTIN:
     5706751053825
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Denver Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
60 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
470 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
40 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
40 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
4 h
Akkukapazität (Ladehülle)
300 mAh
Gesprächszeit
4 h
Batterieladeanzeige
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.