| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-89170188 Herst.-Nr.: 56422 EAN/GTIN: 4006501564221 |
| |
|
| | |
| Entfernt Wasser restlos vom Boden - der Wasserschieber-Aufsatz Click Der Leifheit Wasserschieber-Aufsatz hat eine doppelte Abziehlippe aus langlebigem Dura-Flex, mit welcher er Wasser restlos vom Boden entfernt. Der Wasserschieber-Aufsatz hat außerdem eine Wischbreite von 45 cm und eignet sich perfekt zur Reinigung von großen Flächen! Der Wasserschieber-Aufsatz Click, den es bei Leifheit zu kaufen gibt, überzeugt mit seiner doppelten Gummilippe aus langlebigem Dura-Flex®. Dank dieser entfernt er überschüssiges Wasser besonders effektiv vom Boden. Damit die Reinigung besonders schnell von der Hand geht, ist er mit einer extra breiten XL-Wischfläche von 45 cm ausgestattet – ideal für große Flächen. Diese sind im Nu wieder frei von überschüssigem Wasser. Der Wasserabzieher-Aufsatz hat eine besonders anpassungsfähige Abziehlippe und eignet sich deshalb auch prima für unebene Fliesen. Befestigen lässt sich der Bodenabzieher-Aufsatz mit nur wenigen Handgriffen an allen Leifheit Stielen, die mit der Click-Verbindung ausgestattet sind. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Wischbezug | | Produktfarbe | Blau | | Material | Gummi | Gewicht und Abmessungen | Breite | 450 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserabzieher, Wasserschieber, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, leifheit wasserschieber 45 x 140 cm, bodenabzieher 45cm, bodenabzieher leifheit |
| | |
| |