Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver TWE-36BLACKMK3 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver TWE-36BLACKMK3 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-36BLACKMK3 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-36BLACKMK3 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-36BLACKMK3 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-36BLACKMK3 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-36BLACKMK3 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-36BLACKMK3 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-36BLACKMK3 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89100271
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     TWE-36BLACKMK3
EAN/GTIN:
     5706751048395
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Denver Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
60 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
124 mm
Paketgewicht
70 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Impedanz
32 Ohm
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
40 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
40 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
3 h
Akkukapazität (Ladehülle)
400 mAh
Gesprächszeit
3 h
Bereitschaftszeit
30 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.