Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics 676R AV-Receiver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics 676R AV-Receiver Schwarz
Kramer Electronics 676R AV-Receiver Schwarz
Kramer Electronics 676R AV-Receiver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88946443
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     50-167690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Receiver
av-receiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
HDMI-In
1
HDMI-Version
2.0
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mikro-USB
RS-232 Eingangs-Ports
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
200 g
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
380 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Transceiver enthalten
Ja
Anzahl der Transceiver
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
33000 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Bandbreite
18 Gbit/s
Material
Aluminium
Steuerung
Tasten
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 668,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,38*
€ 795,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,09*
€ 787,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,82*
€ 762,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,93*
€ 743,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,04*
€ 700,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.