Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon WS-302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon WS-302
Canyon WS-302
Canyon WS-302
Canyon WS-302
Canyon WS-302
Canyon WS-302
Canyon WS-302
Canyon WS-302
Canyon WS-302
Canyon WS-302
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88945862
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNS-WCS302W
EAN/GTIN:
     5291485007614
Suchbegriffe:
Smartwatch Ladekabel
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
101 mm
Gewicht
226.5 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.