Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartenmaschinen
>
Rasenmäher
>
Akku-Rasenmäher
>
Mähroboter
>
Artikel
Bosch Indego XS 300 Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-88944927
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0 600 8B0 003
EAN/GTIN:
4059952511900
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
300 m²
Schneideweite
19 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
50 mm
Schneideabstand Anpassung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.9
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
... >
Gartenwerkzeuge
>
Elektro-Gartengeräte
>
Rasenmäher
Weitere Suchbegriffe:
Mähroboter
,
Rasenmäher-Roboter
,
Rasenmähroboter
,
akkumäher bosch
,
akku rasenmäher
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 577,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,47*
€ 687,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,88*
€ 682,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,25*
€ 665,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,91*
€ 649,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,02*
€ 615,25
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.