Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LightLife Taschenlampe SFL3361/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LightLife Taschenlampe SFL3361/10
Philips LightLife Taschenlampe SFL3361/10
Philips LightLife Taschenlampe SFL3361/10
Philips LightLife Taschenlampe SFL3361/10
Artikel-Nr.:
     CIDE1-888091
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SFL3361/10
EAN/GTIN:
     8712581331061
Suchbegriffe:
Taschenlampe
Taschenleuchte
philips taschenlampe
taschenlampe
Alle unsere LightLife-Taschenlampen erfüllen Ihre Bedürfnisse und Anforderungen an das Budget, unabhängig von der gewünschten Art. Jede hochwertige LightLife-Taschenlampe enthält fortschrittliche Technik für optimale Strahlintensität und Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA/LR6 Alkaline
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
87 12581 33107 8
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Gummi
Wasserfest
Ja
Beleuchtung
Spannung
2.4 V
Leuchtmitteltyp
KPR104
Verpackungsdaten
EAN/UPC/GTIN
87 12581 33106 1
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Verpackungsmaterial
Carton, PET
Höhe (cm)
11.5 cm
Höhe äußerer Karton
4.5 "
Länge (cm)
34.5 cm
Länge der Außenverpackung (imperial)
13.6 "
Menge äußerer Karton
6 Stück(e)
Breite (cm)
15.5 cm
Breite des Außenkartons (imperial)
6.1 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.