|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-88798078 Herst.-Nr.: 5711074466887 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Kapuzenpullover/-jacke |  | Empfohlenes Geschlecht | Frau |  | Produkthauptfarbe | Navy |  | Größe (S/M/L) | S |  | Taschen für persönliche Utensilien | 2 Taschen |  | Innentasche | Ja |  | Anzahl Innentaschen | 2 |  | Doppelnaht | Ja |  | Winddicht | Ja |  | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |  | Atmungsaktiv | Ja |  | Leichtgewicht | Ja |  | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 | Pflegehinweise | Pflegehinweise | Isoli fabric.Shrinkage max. 5%. |  | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen |  | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen |  | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln |  | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe) |  | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester |  | Stretch | Ja |  | Maximale Schrumpfung | 5 % |  | Stoffgewicht | 340 g/m² |  | Baumwollanteil | 60 % |  | Polyester-Anteil | 40 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken |
|  |  |
| |