Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5868-L800 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5868-L800 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS
Fujitsu S26361-F5868-L800 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88727332
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5868-L800
EAN/GTIN:
     4063872825450
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 632,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,07*
€ 837,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,09*
€ 820,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,12*
€ 806,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,16*
€ 789,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,52*
€ 752,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.