Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Hortensia Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,62 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Hortensia Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,62 W
Star Trading Hortensia Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,62 W
Star Trading Hortensia Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,62 W
Star Trading Hortensia Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,62 W
Star Trading Hortensia Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n) LED 0,62 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88660165
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.481-59
EAN/GTIN:
     7391482044730
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Pink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.62 W
Lampenleistung
0.062 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Spannung
3.1 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
160 mm
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
1.2 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriereichweite
4 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.