Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Orby Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Orby Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Orby Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Orby Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Orby Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Orby Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Orby Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Orby Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Orby Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Orby Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Orby Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Orby Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Orby Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Orby Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading Orby Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88660134
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.803-88
EAN/GTIN:
     7391482049353
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Spannung
230 V
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
340 mm
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Kabellänge
0.5 m
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.