Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Gecko Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Gecko Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,4 W
Star Trading Gecko Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,4 W
Star Trading Gecko Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,4 W
Star Trading Gecko Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,4 W
Star Trading Gecko Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,4 W
Star Trading Gecko Leichte Dekorationsfigur 10 Glühbirne(n) LED 0,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88660062
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.482-20
EAN/GTIN:
     7391482049698
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
0.4 W
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
520 mm
Breite
270 mm
Tiefe
40 mm
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Arbeitsspannung
1.2 V
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriereichweite
6 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.