Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia SORT & GO RECYCLE BIN 40 l Rechteckig Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia SORT & GO RECYCLE BIN 40 l Rechteckig Grau
Brabantia SORT & GO RECYCLE BIN 40 l Rechteckig Grau
Brabantia SORT & GO RECYCLE BIN 40 l Rechteckig Grau
Brabantia SORT & GO RECYCLE BIN 40 l Rechteckig Grau
Brabantia SORT & GO RECYCLE BIN 40 l Rechteckig Grau
Brabantia SORT & GO RECYCLE BIN 40 l Rechteckig Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88660031
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     251047
EAN/GTIN:
     8710755251047
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Geben Sie Ihre leeren Verpackungen, Flaschen, Dosen und alles andere, was Sie trennen möchten, in diesen praktischen 40 Liter Sort & Go Recyclingmülleimer von Brabantia. Er passt gut in jede Ecke, flach an die Wand und verfügt über einen großen Griff zum einfachen Tragen und Ausleeren. Genau das, was Sie für reibungsloses Recycling zu Hause brauchen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
341 mm
Höhe
620 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
40 l
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.