Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 901604 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 901604 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Port Designs 901604 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Port Designs 901604 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Port Designs 901604 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Port Designs 901604 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Port Designs 901604 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Port Designs 901604 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Port Designs 901604 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Port Designs 901604 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Port Designs 901604 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Port Designs 901604 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88658039
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     901604
EAN/GTIN:
     3567049016043
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110 dB
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
50 - 15000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-58 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.